曜日別特売

初心者でも始めやすい ウクレレ 12点セット 21インチ(ソプラノ)

初心者でも始めやすい ウクレレ 12点セット 21インチ(ソプラノ) - ホームテイスト初心者でも始めやすい ウクレレ 12点セット 21インチ(ソプラノ) - ホームテイスト初心者でも始めやすい ウクレレ 12点セット 21インチ(ソプラノ) - ホームテイスト初心者でも始めやすい ウクレレ 12点セット 21インチ(ソプラノ) - ホームテイスト初心者でも始めやすい ウクレレ 12点セット 21インチ(ソプラノ) - ホームテイスト初心者でも始めやすい ウクレレ 12点セット 21インチ(ソプラノ) - ホームテイスト初心者でも始めやすい ウクレレ 12点セット 21インチ(ソプラノ) - ホームテイスト初心者でも始めやすい ウクレレ 12点セット 21インチ(ソプラノ) - ホームテイスト
(1件のレビュー)

初心者でも始めやすい21インチウクレレ12点セット!チューナーやピック、コード表などが付いた12点セットなので、届いてすぐ始められます。

用途レクリエーション用、プレゼントなどに材質表面・ボディ・ネック:オクメ材、指板:ローズウッドブラウン容量1台質量(g)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×6.5×54内容量1個
注意
※付属品
※ウクレレケース・ストラップ・ピック3枚・
※チューナー・ボタン電池・予備の弦・クロス・
※カポタスト・ベーシックコードチャート・
※解説書・保証書
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06520861SH-06-US21-BR
4,998
5,498(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年2月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥910/税込¥1,001
北海道地方1¥1,819/税込¥2,001
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: 初めてウクレレ買いました
その他業種

いい感じで練習してます。ウクレレはチューニングが必要不可欠ですが、回数が多く感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弦楽器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする