曜日別特売

オリジナルを作れる ウクレレ 手作りキット 21インチ(ソプラノ)

オリジナルを作れる ウクレレ 手作りキット 21インチ(ソプラノ) - ホームテイストオリジナルを作れる ウクレレ 手作りキット 21インチ(ソプラノ) - ホームテイストオリジナルを作れる ウクレレ 手作りキット 21インチ(ソプラノ) - ホームテイストオリジナルを作れる ウクレレ 手作りキット 21インチ(ソプラノ) - ホームテイストオリジナルを作れる ウクレレ 手作りキット 21インチ(ソプラノ) - ホームテイストオリジナルを作れる ウクレレ 手作りキット 21インチ(ソプラノ) - ホームテイストオリジナルを作れる ウクレレ 手作りキット 21インチ(ソプラノ) - ホームテイストオリジナルを作れる ウクレレ 手作りキット 21インチ(ソプラノ) - ホームテイスト

自分オリジナルのウクレレが作れる21インチ手作りキット!描画や色塗りに集中出来るよう難しい工程は一切ありません。

用途レクリエーション用、プレゼントなどに材質バスウッドナチュラル容量1台質量(g)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×6.5×54内容量1個
注意
※付属品
※ベーシックコードチャート・組立説明書
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06520897SH-06-UD21-NA
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥910/税込¥1,001
北海道地方1¥1,364/税込¥1,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弦楽器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする