AMOS JP 十字脚セット

AMOS JP 十字脚セット - ホームテイストAMOS JP 十字脚セット - ホームテイストAMOS JP 十字脚セット - ホームテイストAMOS JP 十字脚セット - ホームテイストAMOS JP 十字脚セット - ホームテイストAMOS JP 十字脚セット - ホームテイストAMOS JP 十字脚セット - ホームテイストAMOS JP 十字脚セット - ホームテイスト

お家で快適にできる麻雀卓十字脚タイプ!高さを変える事で座卓の高さで麻雀ができます。牌吸着機構部を4か所設けて牌をセットすることにより、牌の偏り軽減と牌セット時間のスピード化を実現しています。

用途事務所の休憩室、待合室、ご家庭用に。付属品十字脚部(アジャスター付)/十字脚カバー/ベース部/支柱/専用牌(背色:黄色)/専用牌(背色:水色)点棒セット/起家マーク/焼鳥マーク(4枚あります)/組立工具(ドライバ)/組立工具(レンチ)/本書(取扱説明書)/安全上の注意書き/十字脚固定ボルト(1本)/折畳ベース固定ネジ(ナベビス5×12 4本) /本体固定ネジ (ナベビス5×12)(4本)/コンセント固定バンド/手牌サポーター材質ABS質量(kg)40ホワイト容量1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×83×72内容量1台
関連資料:付属品一覧(0.66MB)取扱説明書:(2.66MB)
注意
※こちらは家庭用です。商業に使用するには保証出来かねる場合がありますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06521701AMOS-LOW28-WH牌:28
オープン
150,000
165,000(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06521710AMOS-LOW30-WH牌:30
オープン
150,000
165,000(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする