曜日別特売

さわやかなツインデスク 90×90cm

さわやかなツインデスク 90×90cm - ホームテイストさわやかなツインデスク 90×90cm - ホームテイストさわやかなツインデスク 90×90cm - ホームテイストさわやかなツインデスク 90×90cm - ホームテイストさわやかなツインデスク 90×90cm - ホームテイストさわやかなツインデスク 90×90cm - ホームテイストさわやかなツインデスク 90×90cm - ホームテイストさわやかなツインデスク 90×90cm - ホームテイスト

子供が成長してもずっと使えるさわやかなツインデスク!いろいろな組み換えができる仕様になっております。

用途子供用デスク、作業用デスク、勉強机として。材質主材:スチール MDF、表面加工:粉体塗装 PVC質量(kg)40ホワイトオーク内容1セット寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×45×74内容量1台
注意
※組立時間10分
※組立は2人以上で行って下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06521055TWF-9090-WOK
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,728/税込¥3,001
北海道地方1¥4,091/税込¥4,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする