曜日別特売

ステンレス天板 キッチンカウンター

ステンレス天板 キッチンカウンター - ホームテイストステンレス天板 キッチンカウンター - ホームテイストステンレス天板 キッチンカウンター - ホームテイストステンレス天板 キッチンカウンター - ホームテイストステンレス天板 キッチンカウンター - ホームテイストステンレス天板 キッチンカウンター - ホームテイストステンレス天板 キッチンカウンター - ホームテイストステンレス天板 キッチンカウンター - ホームテイスト

ステンレス天板キッチンカウンター!天板は118cm幅で広々とお使い頂けます。

用途事務所やお店の給湯室、休憩室に。家庭用にも。材質天板表面:ステンレススチール、天板裏面:合成樹脂化粧パーティクルボード、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード、フレーム:スチール、【表面加工】フレーム:エポキシ樹脂塗装質量(kg)14.8ホワイト容量1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)118×40×85内容量1台
注意
※組立時間20分
※組立は2人以上で行って下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06521308SUS-120KC3-WH
13,980
15,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,728/税込¥3,001
北海道地方1¥5,455/税込¥6,001
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする