曜日別特売

ヴィンテージキッチンカウンター (100cm幅)【varid-ヴァリド-】

ヴィンテージキッチンカウンター (100cm幅)【varid-ヴァリド-】 - ホームテイストヴィンテージキッチンカウンター (100cm幅)【varid-ヴァリド-】 - ホームテイストヴィンテージキッチンカウンター (100cm幅)【varid-ヴァリド-】 - ホームテイストヴィンテージキッチンカウンター (100cm幅)【varid-ヴァリド-】 - ホームテイストヴィンテージキッチンカウンター (100cm幅)【varid-ヴァリド-】 - ホームテイストヴィンテージキッチンカウンター (100cm幅)【varid-ヴァリド-】 - ホームテイストヴィンテージキッチンカウンター (100cm幅)【varid-ヴァリド-】 - ホームテイストヴィンテージキッチンカウンター (100cm幅)【varid-ヴァリド-】 - ホームテイスト

ゴミ箱を2台収納できる幅100cmのヴィンテージキッチンカウンター !幅100cmとコンパクトながら45リットルのゴミ箱を2台収納できるので、一人暮らしの方や追加のラックとしても最適です。

用途事務所やお店の給湯室、休憩室に。家庭用にも。材質構造材:パーチクルボード・スチール、木板表面材:メラミン、フレーム表面加工:粉体塗装質量(kg)13.3容量1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×40×85内容量1台
注意
※組立時間30分
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06521019VAD-100KC-WALウォールナット
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
06521028VAD-100KC-SBOシャビーオーク
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする