曜日別特売

【宮セット】パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(シングル)

【宮セット】パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(シングル) - ホームテイスト【宮セット】パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(シングル) - ホームテイスト【宮セット】パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(シングル) - ホームテイスト【宮セット】パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(シングル) - ホームテイスト【宮セット】パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(シングル) - ホームテイスト【宮セット】パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(シングル) - ホームテイスト【宮セット】パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(シングル) - ホームテイスト【宮セット】パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(シングル) - ホームテイスト
(1件のレビュー)

パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(シングル)の宮セット!北欧産パインフレームを使用し、耐久性に優れています。

用途休憩室や客室、宿泊施設のベッド・ベッドフレームとして材質フレーム:天然木(パイン材)、すのこ:積層合板(LVL)質量(kg)ベッドフレーム:(約)20、宮単品:(約)3.8内容1セット表面処理ナチュラル:無塗装、ホワイトウォッシュ/ブラウン:ラッカー塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)98×210×70内容量1台
注意
※組立時間60分
※組立は2人以上で行って下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06521220ASP-HP-02S-BRブラウン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
06521238ASP-HP-02S-WHWホワイトウォッシュ
8,998
9,898(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年6月上旬
06521229ASP-HP-02S-NAナチュラル
8,998
9,898(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 社宅のベッドとして
医療・福祉・介護関連業

製品自体は、良いと思います。(加工精度とか端部処理など)
ただ残念なのは、以下の点。 「宮」部分は、ベッド本体部材を全取付した後では取付出来ない事。 (ベッドの部材にある「宮」が付く部分の横桟は、使用せずに宮を組立する必要あり) ベッド側の組立説明書にも記載があると良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする