ホームテイスト
脚付きリクライニングローソファ 1人掛け【Cowser-カウザー-】
脚付きリクライニングローソファ 1人掛け!全身を包み込むハイバックの背もたれと、幅広で2重クッションの座面で贅沢にくつろぐことが出来ます。
用途
事務所の休憩室、待合室のソファ、家庭用、1人掛けソファとして。
材質
完成品(脚のみ取り付け)
質量(kg)
14.5
容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
73×80~120×29~94
内容量
1台
注意
※完成品(脚のみ取り付け)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06521457
SH-07-FRZ-C-GE
コーデュロイグリーン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06521466
SH-07-FRZ-C-YE
コーデュロイイエロー
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06521475
SH-07-FRZ-C-BE
コーデュロイベージュ
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06521491
SH-07-FRZ-C-GY
コーデュロイグレー
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06521500
SH-07-FRZ-D-BE
ダリアンベージュ
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06521509
SH-07-FRZ-D-BR
ダリアンブラウン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06521518
SH-07-FRZ-D-GY
ダリアングレー
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06521527
SH-07-FRZ-D-BL
ダリアンブルー
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。