ホームテイスト
つっぱりポール ロールスクリーン セット 幅180cm
床と天井があれば、お部屋のどこでも使う事が出来るつっぱりポールとロールスクリーン(幅180cm)のセット!間仕切りとして使用することはもちろん、プロジェクターがあればスクリーンとしても使用できます。
用途
事務所、休憩室、待合室のちょっとした収納、飾り棚、突っ張り収納として。
材質
パイプ:塗装ステンレス鋼管、B部:亜鉛合金、ネジ類:スチール、バネ:ステンレス、フック:AES、Oリング:ゴム(NBR)
質量(kg)
3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
180×205~275×14
内容量
1個
注意
※設置時間45分
※フック部分にぶら下がらないでください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06520520
SH-29-TTRS-180-BK
ブラック
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
06520529
SH-29-TTRS-180-WH
ホワイト
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。