アルミブラインド 幅80×高さ108cm

アルミブラインド 幅80×高さ108cm - ホームテイストアルミブラインド 幅80×高さ108cm - ホームテイストアルミブラインド 幅80×高さ108cm - ホームテイストアルミブラインド 幅80×高さ108cm - ホームテイストアルミブラインド 幅80×高さ108cm - ホームテイストアルミブラインド 幅80×高さ108cm - ホームテイストアルミブラインド 幅80×高さ108cm - ホームテイストアルミブラインド 幅80×高さ108cm - ホームテイスト
(1件のレビュー)

シンプルでどんなお部屋にも合わせやすいアルミブラインド!アイボリーカラーでどんな部屋にも合わせやすいアルミブラインドです。

用途事務所、休憩室、待合室、お店のアルミブラインド、ブラインド、日よけとして。材質ヘッドボックス・スラット:鉄・アルミ質量(kg)1.26アイボリー寸法(幅W×高さH)(cm)80×108内容量1個
注意
※操作コードの取り扱いにはご注意ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06520581SH-29-TAB80-108-IV
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥910/税込¥1,001
北海道地方1¥1,819/税込¥2,001
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06520581
2024-12-02
用途: 窓に設置
ひつじ舎飲食業

オーダー品と比べて半額以下で取り付けられました。取り付けも簡単で、とても満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする