ホームテイスト
さわやかな円形ダイニング5点セット
天板サイズ90cm幅のさわやかな円形ダイニング5点セット!ホワイトスチールと木目の相性がバッチリです。
用途
事務所の休憩室、商談スペース、ミーティングルームのテーブルチェアセットとして。
材質
主材:スチール MDF、表面加工:粉体塗装 PVC
質量(kg)
テーブル:約13、チェア:3.8(1脚)
色
ホワイトオーク
内容
1セット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
テーブル:90×90×70、チェア:38×44×81
内容量
1台
注意
※組立時間10分
※組立は2人以上で行って下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06521116
CRF-5-WOK
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,637
/
税込
¥
4,001
北海道地方
1
¥
6,819
/
税込
¥
7,501
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません