曜日別特売

ヴィンテージ円形ダイニング5点セット

ヴィンテージ円形ダイニング5点セット - ホームテイストヴィンテージ円形ダイニング5点セット - ホームテイストヴィンテージ円形ダイニング5点セット - ホームテイストヴィンテージ円形ダイニング5点セット - ホームテイストヴィンテージ円形ダイニング5点セット - ホームテイストヴィンテージ円形ダイニング5点セット - ホームテイストヴィンテージ円形ダイニング5点セット - ホームテイストヴィンテージ円形ダイニング5点セット - ホームテイスト

天板サイズ90cm幅のヴィンテージ円形ダイニング5点セット!ブラックスチールと木目の相性がバッチリです。

用途事務所の休憩室、商談スペース、ミーティングルームのテーブルチェアセットとして。材質主材:スチール MDF、表面加工:粉体塗装 PVC幅(mm)テーブル:900、チェア:380質量(kg)テーブル:約13、チェア:3.8(1脚)高さ(mm)テーブル:700、チェア:810奥行(mm)テーブル:900、チェア:440内容1セット寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:90×90×70、チェア:38×44×81内容量1台
注意
※組立時間10分
※組立は2人以上で行って下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06521098CRV-5-SBOシャビーオーク
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
06521107CRV-5-WALウォールナット
18,980
20,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする