曜日別特売

ハンガーラック 640×40mm

ハンガーラック 640×40mm - アイリスオーヤマハンガーラック 640×40mm - アイリスオーヤマハンガーラック 640×40mm - アイリスオーヤマハンガーラック 640×40mm - アイリスオーヤマハンガーラック 640×40mm - アイリスオーヤマハンガーラック 640×40mm - アイリスオーヤマハンガーラック 640×40mm - アイリスオーヤマ

【簡単組み立て】木目とブラックスチールの奥行きスリムなハンガーラックです。
ハンガーには衣類をかけて収納し、棚板にはカバンなどの小物が収納できます。高さ150cm(棚板までは129.5cm)でコートなど丈の長い衣類も掛けられます。
ハンガーストッパー付きで衣類のずり落ちを防止します。棚板下も収納スペースとして活用できます。高さも十分にありお掃除もラクにできます。
お客様組み立てです。

材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、パイプ部品:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)ナチュラル/ブラック高さ(mm)ハンガーパイプ下から棚板まで:約1295、棚板下から床まで:約172質量(g)3100耐荷重(kg)全体:約15、ハンガーパイプ:約10、固定棚板:約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×400×1500棚板寸法(mm)約595×200収納の目安シャツ15着内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06529726HPI-640
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥700/税込¥770
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする