軽量プラスチックラック 棚板915×450mm

軽量プラスチックラック 棚板915×450mm - アイリスオーヤマ軽量プラスチックラック 棚板915×450mm - アイリスオーヤマ軽量プラスチックラック 棚板915×450mm - アイリスオーヤマ軽量プラスチックラック 棚板915×450mm - アイリスオーヤマ軽量プラスチックラック 棚板915×450mm - アイリスオーヤマ軽量プラスチックラック 棚板915×450mm - アイリスオーヤマ軽量プラスチックラック 棚板915×450mm - アイリスオーヤマ軽量プラスチックラック 棚板915×450mm - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【棚板耐荷重30kg】【3、4、5段】【簡単組立】
工具不要で簡単組み立てできる。倉庫やベランダなどの屋外収納に最適なプラスチック製ラックです。
プラスチック製なので雨や湿気で錆びる心配も無く、屋外で安心してお使いいただけます。
プラスチックのため軽量で、設置も楽々出来ます。
側面にはフックや小物を引っ掛けられる穴があるため、収納力は抜群です。
ラインナップは3段・4段・5段の3タイプ展開で、用途に合わせてお選びいただけます。
下の方に重量物を置くことでより安定してお使いいただけます。

用途屋外・屋内の収納にブラック棚板耐荷重(kg)(1枚)40棚板有効内寸法(mm)796×332×397内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様組立品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06529988PLR-91448000915×450×1410
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
06529997PLR-91435900915×450×959
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
06530006PLR-914510200915×450×1862
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-12
用途: 浴室内、物置き台
サービス業

浴室物置き台として使用しています、水切れ良くサイズ感も良い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする