スチームモップ

スチームモップ - アイリスオーヤマスチームモップ - アイリスオーヤマスチームモップ - アイリスオーヤマスチームモップ - アイリスオーヤマスチームモップ - アイリスオーヤマスチームモップ - アイリスオーヤマスチームモップ - アイリスオーヤマスチームモップ - アイリスオーヤマ

【25秒で立上】【パネル式加熱】【軽量】スチームで手軽にカーペットや床を掃除できる、スチームクリーナーです。パネル式の加熱方法で約25秒で100度まで加熱するので、水を入れてからすぐにお使いいただけます。高温のため油汚れにも強いです。パネル式のため安心して追加注水していただけます。持ち手が伸縮するので使用者や用途に合わせてお使いいただけるだけでなく、収納もコンパクトに出来ます。商品重量1.4kgと軽量のため楽にモップ掃除が出来ます。

付属品専用パッド3枚いグレー質量(g)1400消費電力(W)1000タンク容量(L)0.24コード長さ(m)5加熱方式パネル式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×270×1180立ち上がり時間25秒適用畳数8畳内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06529647STM-240
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする