FIRSTCOM
手回し&ソーラー充電 防災ラジオ
電池がなくても、手回し充電でラジオ、LEDライトが使える
さらにスマートフォンも充電できる
付属品
USBケーブル(本体type-A / type-C) ×1、取扱説明書(ボイス付) ×1
質量(g)
270
電源
単3乾電池 × 3本(市販)|内蔵電池(リチウムイオン電池 3.7V 2000mAh)
最大出力(W)
スピーカー:1
周波数帯域(kHz)
AMラジオ:522~1710
周波数帯域(MHz)
FMラジオ:76~108
端子
[入国] 査察:USB Type-C入力端子(本体充電)、休暇:USB Type-A出力端子(外部充電)|Φ3.5mm イヤホン出力端子 2個(イヤホンはステレオ出力)
スピーカー部インピーダンス(Ω)
8
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
約150×87×35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06530627
FC-W118RD-W
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください