曜日別特売

サイドテーブル

サイドテーブル - アイリスオーヤマサイドテーブル - アイリスオーヤマサイドテーブル - アイリスオーヤマサイドテーブル - アイリスオーヤマサイドテーブル - アイリスオーヤマサイドテーブル - アイリスオーヤマサイドテーブル - アイリスオーヤマサイドテーブル - アイリスオーヤマ

木目調でシンプルなサイドテーブルです。約18cmの奥行きスリムな設計で空間を広く使えます。
ブラックスチールとあたたかな木目調の木材の組み合わせで、スタイリッシュなお部屋を演出します。本や小物などが収納できる棚板付きです。背板があるため書籍も置けます。設置場所に応じて、外側からは見えにくく、使用面はオープンで使いやすくなっています。
使用場所を選ばず、来客室のソファ横や、ベッドサイド、小物の置ける軽作業台などでもお使いいただけます。
お客様組み立てとなります。

幅(mm)395ナチュラル/ブラック高さ(mm)本体:480、天板下から棚板まで:(約)343、棚板下から床まで(約)108奥行(mm)180耐荷重(kg)(約)全体15、天板10、棚板5天板寸法(mm)(約)395×180製品質量(g)3050棚板寸法(mm)(約)364×163内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06529656HST-180
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥700/税込¥770
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする