センターテーブル 800×395mm

センターテーブル 800×395mm - アイリスオーヤマセンターテーブル 800×395mm - アイリスオーヤマセンターテーブル 800×395mm - アイリスオーヤマセンターテーブル 800×395mm - アイリスオーヤマセンターテーブル 800×395mm - アイリスオーヤマセンターテーブル 800×395mm - アイリスオーヤマセンターテーブル 800×395mm - アイリスオーヤマ

使いやすい幅とスリムな奥行きのセンターテーブルです。約39.5cmの奥行きスリムな設計で空間を広く使えます。ブラックスチールとあたたかな木目調の木材の組み合わせで、スタイリッシュなお部屋を演出します。ノートパソコンやちょっとした作業をするのに使いやすい天板サイズです。天板はメラミン樹脂加工で、熱や水に強く安心してお使いいただけます。本やリモコン、小物などが収納できる棚板付きです。棚板を片側に寄せることで、座る際に脚を入れやすい設計にしています。お客様組み立てとなります。

幅(mm)800高さ(mm)380(天板下から棚板まで:約98、棚板下から床まで:約222)質量(g)7410奥行(mm)395耐荷重(kg)全体:約17、天板:約15、棚板:約2天板寸法(mm)約800×395棚板寸法(mm)約798×235内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06529751HCT-800
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥700/税込¥770
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする