カイロ STANDARD

カイロ STANDARD - ハクキンカイロカイロ STANDARD - ハクキンカイロ
(1件のレビュー)

ベンジンの気化ガスがプラチナと接触して発熱する、化学原理によるハイテクカイロです。
熱量(カロリー)は使い捨てカイロの約13倍で、発熱温度も一定していますので、寒冷地や冬のアウトドア時に非常に威力を発揮します。
付属カップ2杯(25cc)のべンジンで最大約24時間保温できる燃費の低さです。
点火にマッチかライターを使用するタイプです。

付属品注油カップ、フリース袋、取扱説明書トラスコ品番662-6864材質カイロ本体:真鍮、火口:真鍮、ガラス繊維、プラチナ、中綿:脱脂綿幅(mm)68高さ(mm)101最高温度(℃)75標準持続時間(h)24平均温度(℃)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06530399557-000300-00
5,700
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: 3個目
卸売・小売業

30年前に購入したものを消耗部品を変えながら使用しています。
20年前に購入したものもいまだ現役です。
冬用の避難袋に燃料とともに入れておこうと思い新品を購入しました。
使い捨ても考えましたが、温かさが別格なのでこちらを避難袋に入れることにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする