カイロ mini

カイロ mini - ハクキンカイロカイロ mini - ハクキンカイロ

ベンジンの気化ガスがプラチナと接触して発熱する、化学原理によるハイテクカイロです。
熱量(カロリー)は使い捨てカイロの約13倍で、発熱温度も一定していますので、寒冷地や冬のアウトドア時に非常に威力を発揮します。
付属カップ1.5杯(18.75cc)のべンジンで最大約18時間保温できる燃費の低さです。
点火にマッチかライターを使用するタイプです。

付属品注油カップ、フリース袋、取扱説明書トラスコ品番662-6863材質カイロ本体:真鍮、火口:真鍮、ガラス繊維、プラチナ、中綿:脱脂綿幅(mm)58高さ(mm)88最高温度(℃)75標準持続時間(h)18平均温度(℃)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06530408557-000310-00
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする