SARAYA(サラヤ)
ウォシュボンG
フローラルノートの香りのクリーミィーな白色の石けん液。
香料配合タイプ。手洗いと同時に殺菌・消毒ができます。カシミヤのような泡立ちの手洗い石けん液です。原液使用。
タイプ
液体
シリーズ
ウォシュボン
液性
弱アルカリ性
有効成分
イソプロピルメチルフェノール
商品タイプ
業務用
医薬品医療機器等法
医薬部外品
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(18kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06538826
23944
¥
17,360
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください