曜日別特売

ワイヤレスプレゼンテーションPRO

ワイヤレスプレゼンテーションPRO - プリンストンワイヤレスプレゼンテーションPRO - プリンストンワイヤレスプレゼンテーションPRO - プリンストンワイヤレスプレゼンテーションPRO - プリンストン

コンパクトサイズで持ち運びにも便利なワイヤレスプレゼンテーションです。複数のパソコンやスマホの画面を大画面モニターやプロジェクターに簡単にワイヤレス表示ができます。発表者ごとにケーブルを挿しなおす手間がなく、会議やプレゼンをよりスムーズに進行できます。
専用アプリ「EZ CastPro」により、Windows/Mac/Android製品で本体操作画面をそのまま投影させるミラーリンク表示ができ、スマホやタブレットからでもストリーミング映像やPDF/officeビューア、webブラウザなどの映像出力が可能です。

質量(g)31規格ネットワーク:IEEE802.11ac(5Ghz帯)IEEE802.11n(2.4Ghz帯)電源USB給電(5V1.5A)対応OSWindows11/10/8.1(32/64bit)、MacOS X10.11~、iOS10~、AndroidOS5.0~外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×33×13インターフェースUSB Type-C×1、HDMI×1解像度HDMI出力:1280×720(60P)、1920×1080(24P/60P)、3840×2160(24P/30P)保証期間2年プロトコルTCP/IP、SNMPIPアドレスDHCP(自動)/IPアドレス手動設定内容量1セット
注意
※初期設定ではWi-Fiは5Ghz帯のみ使用可能です。また2.4Ghz帯と5Ghzの同時使用はできません。
※UAB-ACアダプターは付属しません。別途1.5A以上出力可能なUSB-ACアダプターが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06538905EZPRO-DONGLE2-D15
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする