伊勢藤
Conty
湿気・ニオイ防止パッキン付 抗菌仕様
材質
本体:ポリプロピレン・フタ:ポリスチレン・パッキン:熱可塑性エラストマー
色
ホワイト
高さ(mm)
105
質量(g)
226
縦(mm)
112
横(mm)
214
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06527030
ー
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください