曜日別特売

コレクションケース P106

コレクションケース P106 - 伊勢藤コレクションケース P106 - 伊勢藤コレクションケース P106 - 伊勢藤コレクションケース P106 - 伊勢藤

大切なフィギュア、ミニカー、プラモデルなどをホコリや破損から守るディスプレーケース

材質ポリスチレンブラック高さ(mm)284質量(g)43縦(mm)182横(mm)182内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06526960
1,800
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする