TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
PCラック 幅80cm
机の上を有効に活用できます
シンプルデザインを採用し、組立が不要です
パールマイカ塗装で、物置と同じ特殊亜鉛鉄板を採用(日本製)
材質
本体:金属部・亜鉛鉄板・焼付塗装、すべり止め:PE
色
ホワイト
高さ(mm)
82
奥行(mm)
220
間口(mm)
800
耐荷重(kg)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06527048
PCR-80WMP
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください