振動マッサージガン アームプラス

振動マッサージガン アームプラス - ファミリー・ライフ振動マッサージガン アームプラス - ファミリー・ライフ振動マッサージガン アームプラス - ファミリー・ライフ振動マッサージガン アームプラス - ファミリー・ライフ振動マッサージガン アームプラス - ファミリー・ライフ振動マッサージガン アームプラス - ファミリー・ライフ振動マッサージガン アームプラス - ファミリー・ライフ振動マッサージガン アームプラス - ファミリー・ライフ

背中・腰までラクに届く!コレ1台で全身ケア!
専用アームで肩や腰まで全身をもみほぐせる!小型・軽量なので女性でも簡単にセルフケアができます。アームを取り外しても使える2WAY仕様です。
振動幅6mmストローク、回転数最大約3,200回/分、振動レベル9段階、アタッチメント4種類付属
片手でラクラク全身マッサージ!
軽量約583g ※アタッチメントを除く
専用アームで手の届きにくい背中・腰にラクラク届きます
4種類のアタッチメントがあらゆる部位にフィット!ボール型:太ももや背中などの大きな筋肉に、平型:ふくらはぎなどのあらゆる部位に、U型:前腕やアキレス腱などの細い筋肉に、円錐型:手のひらや足裏をピンポイントに
見やすい画面表示:残り時間・振動レベル、デジタルで確認できて、効率的に自宅ケアが可能
一部組立式
1年間保証書付き

セット内容本体、ハンドルアーム、アタッチメント4種類、USBケーブル(Type-C)、取扱説明書材質本体・アタッチメント:ABS質量(g)583(アタッチメントを除く)使用温度範囲(℃)-5~40電源充電式(リチウムイオン電池内蔵1800mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.2×5×33(アタッチメントを除く)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06538835a3348310ブラック
オープン
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
06538851a3348320ホワイト
オープン
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする