ブンブンサーキュレーター

ブンブンサーキュレーター - ゼピールブンブンサーキュレーター - ゼピールブンブンサーキュレーター - ゼピールブンブンサーキュレーター - ゼピールブンブンサーキュレーター - ゼピールブンブンサーキュレーター - ゼピールブンブンサーキュレーター - ゼピールブンブンサーキュレーター - ゼピール

【衣類乾燥モード】
首振り速度3倍の高速首振りで洗濯物を時短乾燥。
【パワフルでもしっかり省エネ】
省エネ性能の高いDCモーター搭載、パワフルに動いても電気代 最大約0.8円/時間。
※風量10段階/衣類乾燥モードの場合、1wh=0.031円計算
2段階の高さに調節可能。
分解してお手入れが可能。※プラスドライバーが必要です
リモコン付き。

ホワイト消費電力(W)25定格電圧(V)DC24本体質量(kg)4.2(付属品を除く)電源コード(m)約1.5首振角度(°)【上下】自動:0~90【左右】自動:90/120風量切替:10段階最大風速(m/min)300/分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×(最大)900羽根寸法(cm)18切タイマー【1時間単位】1/2/3/4/5/6/7/8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06540366ZSL-D3KA(W)
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする