レモン
ミニテープカッター(18mm幅)
幅(mm)
77
色
クリア
奥行(mm)
24
テープ長さ(m)
10
テープ種類
小巻
縦(mm)
54
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06522121
887150
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください