レモン
丸型事務用スタンプ(済)
(1件のレビュー)
直径(Φmm)
17.5
文字内容
済
縦(mm)
49
インク色
赤
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06522130
886770
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください