光商事
2芯専用電源コードプラグ
2芯棚下ライト用の専用電源コードプラグです。
電圧(V)
AC125
定格電流(A)
7
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06540251
HB-P2-1000P
58
1
(長さ)100×3×0.95
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
06540260
HB-P2-2000P
85
2
(長さ)200×3×0.95
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
06540269
HB-P2-5000P
173
5
(長さ)500×3×0.95
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください