口金変換アダプター GY10q→E26

口金変換アダプター GY10q→E26 - 光商事口金変換アダプター GY10q→E26 - 光商事口金変換アダプター GY10q→E26 - 光商事口金変換アダプター GY10q→E26 - 光商事

GY10q口金→E26口金への変換アダプターです。コンパクト蛍光灯がついていたソケットに、LED電球E26を付け替える場合に使用します。
ダウンライトのコンパクト蛍光灯器具をLED電球仕様にするのに最適なアダプターです。GY10q-1・2・3・4どれにでも適合しますので安心です。 ※口金E26のLED電球にご使用の際、必ず安定器をバイパスする必要があります。また、取り付ける器具・照明のサイズにより口金が密着せず点かない場合がありますので、サイズのご確認をお願いします。電球等は付属しておりません。

その他PSE質量(g)33口金【ソケット側】GY10q【電球側】E26最大電流(A)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.7×6×3.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06540235HKHGY10QE26
オープン
909
1,000(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする