NS(日進工具)
アルミ用高能率エンドミル 3枚刃3倍刃長
アルミ加工用。下穴なし、ノンステップで突込みからの溝への連続可能が可能。
用途
用途
材質
超硬合金
刃数
3
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
45
内容量
1本
注意
※アルミ合金・銅・樹脂
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06522997
AL3D-345 4.0
70
12
6
4
01-00639-00400
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
06523006
AL3D-345 8.0
90
24
8
8
01-00639-00800
¥
17,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
06523015
AL3D-345 12.0
110
36
12
12
01-00639-01200
¥
28,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
06523031
AL3D-345 1.0
60
3
4
1
01-00639-00100
¥
6,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
06523040
AL3D-345 2.0
60
6
4
2
01-00639-00200
¥
6,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
06523049
AL3D-345 10.0
100
30
10
10
01-00639-01000
¥
23,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
06523058
AL3D-345 6.0
80
18
6
6
01-00639-00600
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
06523067
AL3D-345 3.0
60
9
6
3
01-00639-00300
¥
8,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
06523076
AL3D-345 5.0
80
15
6
5
01-00639-00500
¥
10,600
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください