曜日別特売

アルミ(非鉄用)エンドミル

アルミ(非鉄用)エンドミル - NS(日進工具)

切削性の高い刃形状のアルミ用2枚刃エンドミル。刃長のバリエーションが多く、様々な深さの加工形状に対応。

用途用途材質超硬合金刃数2全長(mm)70刃長(mm)30シャンク径(Φmm)6外径(Φmm)6表面処理ノンコートねじれ角(°)45メーカー商品コード01-00622-00630内容量1本
注意
※アルミ合金・銅・樹脂
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06522489NEA-2 6X30
11,900
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする