曜日別特売

アルミ用高能率エンドミル 3枚刃1.5倍刃長

アルミ用高能率エンドミル 3枚刃1.5倍刃長 - NS(日進工具)

アルミ加工用。下穴なし・ノンステップで突込みから溝への連続加工が可能。

用途用途材質超硬合金刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)45内容量1本
注意
※アルミ合金・銅・樹脂
107件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06523277ALZ345 1X5B601.541
5,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
06523286ALZ345 2X10B60342
5,900
3,998
4,398(税込)
当日出荷
06523295ALZ345 4X20B70664
8,400
5,798
6,378(税込)
当日出荷
06523311ALZ345 8X40B901288
14,500
9,898
10,888(税込)
当日出荷
06523320ALZ345 10X50B100151010
18,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
06523329ALZ345 10X130(全長)A130151010
24,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
06523338ALZ345 12X150(全長)A150181212
32,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
06523347ALZ345 6.1X18.3B709.286.1
15,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06523356ALZ345 6.2X18.6B709.386.2
15,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06523365ALZ345 6.3X18.9B709.586.3
15,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06523381ALZ345 6.4X19.2B709.686.4
15,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06523390ALZ345 6.5X19.5B709.886.5
15,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06523399ALZ345 6.6X19.8B709.986.6
15,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06523408ALZ345 6.7X20.1B7010.186.7
15,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06523417ALZ345 6.8X20.4B7010.286.8
15,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06523426ALZ345 6.9X20.7B7010.486.9
15,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06523435ALZ345 7.1X21.3B7010.787.1
15,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06523451ALZ345 7.2X21.6B7010.887.2
15,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06523460ALZ345 7.3X21.9B701187.3
15,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06523469ALZ345 7.4X22.2B7011.187.4
15,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06523478ALZ345 7.5X22.5B7011.387.5
15,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06523487ALZ345 7.6X22.8B7011.487.6
15,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06523496ALZ345 7.7X23.1B7011.687.7
15,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06523505ALZ345 7.8X23.4B7011.787.8
15,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06523521ALZ345 7.9X23.7B7011.987.9
15,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06523530ALZ345 12X60B110181212
24,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
06523539ALZ345 10.1X30.3B8015.21210.1
27,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
06523548ALZ345 10.2X30.6B8015.31210.2
27,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
06523557ALZ345 10.3X30.9B8015.51210.3
27,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
06523566ALZ345 10.4X31.2B8015.61210.4
27,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
06523575ALZ345 10.5X31.5B8015.81210.5
27,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
06523591ALZ345 10.6X31.8B8015.91210.6
27,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
06523600ALZ345 10.7X32.1B8016.11210.7
27,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
06523609ALZ345 10.8X32.4B8016.21210.8
27,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
06523618ALZ345 10.9X32.7B8016.41210.9
27,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
06523627ALZ345 11.1X33.3B8016.71211.1
27,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
06523636ALZ345 11.2X33.6B8016.81211.2
27,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
06523645ALZ345 11.3X33.9B80171211.3
27,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
06523661ALZ345 11.4X34.2B8017.11211.4
27,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
06523670ALZ345 11.5X34.5B8017.31211.5
27,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
06523679ALZ345 11.6X34.8B8017.41211.6
27,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
06523688ALZ345 11.7X35.1B8017.61211.7
27,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
06523697ALZ345 11.8X35.4B8017.71211.8
27,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
06523706ALZ345 11.9X35.7B8017.91211.9
27,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
06523715ALZ345 3X15B604.563
7,500
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
06523731ALZ345 5.1X15.3B557.765.1
10,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
06523740ALZ345 5.2X15.6B557.865.2
10,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
06523749ALZ345 5.3X15.9B55865.3
10,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
06523758ALZ345 5.4X16.2B558.165.4
10,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
06523767ALZ345 5.6X16.8B558.465.6
10,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする