日東工業
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
(1件のレビュー)
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途
サーキットブレーカ
過電流引きはずし方式
完全電磁式
逆接続
可
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1Ann2
内容量
1個
注意
※協約形
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格絶縁電圧(V)
定格電流(A)
保護機能
端子構造
極数・素子数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06539061
NE52CX2P5A
AC250
5
過負荷・短絡、モータ保護兼用(モータブレーカ)
線押え端子(M5)
2P2E
¥
3,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539070
NE52CX2P10A
AC250
10
過負荷・短絡、モータ保護兼用(モータブレーカ)
線押え端子(M5)
2P2E
¥
3,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539079
NE52CX2P15A
AC250
15
過負荷・短絡、モータ保護兼用(モータブレーカ)
線押え端子(M5)
2P2E
¥
3,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539088
NE52CX2P20A
AC250
20
過負荷・短絡、モータ保護兼用(モータブレーカ)
線押え端子(M5)
2P2E
¥
3,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
06539097
NE52CX2P30A
AC250
30
過負荷・短絡、モータ保護兼用(モータブレーカ)
線押え端子(M5)
2P2E
¥
3,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
06539106
NE52CX2P32A
AC250
32
過負荷・短絡、モータ保護兼用(モータブレーカ)
線押え端子(M5)
2P2E
¥
3,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06539115
NE52CX2P40A
AC250
40
過負荷・短絡、モータ保護兼用(モータブレーカ)
線押え端子(M5)
2P2E
¥
5,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539131
NE52CX2P50A
AC250
50
過負荷・短絡、モータ保護兼用(モータブレーカ)
線押え端子(M5)
2P2E
¥
5,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539140
NE52CHX2P5A
AC500
5
過負荷・短絡
線押え端子(M5)
2P2E
¥
3,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539149
NE52CHX2P10A
AC500
10
過負荷・短絡
線押え端子(M5)
2P2E
¥
3,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539158
NE52CHX2P15A
AC500
15
過負荷・短絡
線押え端子(M5)
2P2E
¥
3,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539167
NE52CHX2P20A
AC500
20
過負荷・短絡
線押え端子(M5)
2P2E
¥
3,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539176
NE52CHX2P30A
AC500
30
過負荷・短絡
線押え端子(M5)
2P2E
¥
3,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539185
NE52CHX2P32A
AC500
32
過負荷・短絡
線押え端子(M5)
2P2E
¥
3,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539201
NE52CHX2P40A
AC500
40
過負荷・短絡
線押え端子(M5)
2P2E
¥
5,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539210
NE52CHX2P50A
AC500
50
過負荷・短絡
線押え端子(M5)
2P2E
¥
5,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539219
NE62CX2P60A
AC250
60
過負荷・短絡 モータ保護兼用
線押え端子(M6)
2P2E
¥
5,610
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539228
NE102CX2P60A
AC250
60
過負荷・短絡 モータ保護兼用
圧着端子用M8
2P2E
¥
13,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539237
NE102CX2P75A
AC250
75
過負荷・短絡 モータ保護兼用
圧着端子用M8
2P2E
¥
13,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06539246
NE102CX2P100A
AC250
100
過負荷・短絡 モータ保護兼用
圧着端子用M8
2P2E
¥
13,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
06539255
NE53CX3P1.4A
AC250
1.4
過負荷・短絡 モータ保護兼用(モータブレーカ)
線押え端子 M5
3P3E
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539271
NE53CX3P2.6A
AC250
2.6
過負荷・短絡 モータ保護兼用(モータブレーカ)
線押え端子 M5
3P3E
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
06539280
NE53CX3P4.2A
AC250
4.2
過負荷・短絡 モータ保護兼用(モータブレーカ)
線押え端子 M5
3P3E
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
06539289
NE53CX3P5A
AC250
5
過負荷・短絡 モータ保護兼用(モータブレーカ)
線押え端子 M5
3P3E
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
06539298
NE53CX3P5.5A
AC250
5.5
過負荷・短絡 モータ保護兼用(モータブレーカ)
線押え端子 M5
3P3E
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539307
NE53CX3P7.4A
AC250
7.4
過負荷・短絡 モータ保護兼用(モータブレーカ)
線押え端子 M5
3P3E
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
06539316
NE53CX3P9A
AC250
9
過負荷・短絡 モータ保護兼用(モータブレーカ)
線押え端子 M5
3P3E
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06539325
NE53CX3P10A
AC250
10
過負荷・短絡 モータ保護兼用(モータブレーカ)
線押え端子 M5
3P3E
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
06539341
NE53CX3P15A
AC250
15
過負荷・短絡 モータ保護兼用(モータブレーカ)
線押え端子 M5
3P3E
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
06539350
NE53CX3P16A
AC250
16
過負荷・短絡 モータ保護兼用(モータブレーカ)
線押え端子 M5
3P3E
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
06539359
NE53CX3P20A
AC250
20
過負荷・短絡 モータ保護兼用(モータブレーカ)
線押え端子 M5
3P3E
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
06539368
NE53CX3P25A
AC250
25
過負荷・短絡 モータ保護兼用(モータブレーカ)
線押え端子 M5
3P3E
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539377
NE53CX3P30A
AC250
30
過負荷・短絡 モータ保護兼用(モータブレーカ)
線押え端子 M5
3P3E
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
06539386
NE53CX3P32A
AC250
32
過負荷・短絡 モータ保護兼用(モータブレーカ)
線押え端子 M5
3P3E
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
06539395
NE53CX3P40A
AC250
40
過負荷・短絡 モータ保護兼用(モータブレーカ)
線押え端子 M5
3P3E
¥
6,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539411
NE53CX3P45A
AC250
45
過負荷・短絡 モータ保護兼用(モータブレーカ)
線押え端子 M5
3P3E
¥
6,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06539420
NE53CX3P50A
AC250
50
過負荷・短絡 モータ保護兼用(モータブレーカ)
線押え端子 M5
3P3E
¥
6,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
06539429
NE53CHX3P5A
AC500
5
過負荷・短絡
線押え端子 M5
3P3E
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539438
NE53CHX3P10A
AC500
10
過負荷・短絡
線押え端子 M5
3P3E
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539447
NE53CHX3P15A
AC500
15
過負荷・短絡
線押え端子 M5
3P3E
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539456
NE53CHX3P20A
AC500
20
過負荷・短絡
線押え端子 M5
3P3E
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539465
NE53CHX3P30A
AC500
30
過負荷・短絡
線押え端子 M5
3P3E
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539481
NE53CHX3P40A
AC500
40
過負荷・短絡
線押え端子 M5
3P3E
¥
6,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539490
NE53CHX3P50A
AC500
50
過負荷・短絡
線押え端子 M5
3P3E
¥
6,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539499
NE63CX3P60A
AC250
60
過負荷・短絡 モータ保護兼用
圧着端子用M6
3P3E
¥
6,820
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
06539508
NE103CX3P60A
AC250
60
過負荷・短絡 モータ保護兼用
圧着端子用 M8
3P3E
¥
15,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
06539517
NE103CX3P75A
AC250
75
過負荷・短絡 モータ保護兼用
圧着端子用 M8
3P3E
¥
15,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539526
NE103CX3P100A
AC250
100
過負荷・短絡 モータ保護兼用
圧着端子用 M8
3P3E
¥
15,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください