アルベルト e L型 27型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】

アルベルト e L型 27型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)アルベルト e L型 27型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)アルベルト e L型 27型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)アルベルト e L型 27型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)アルベルト e L型 27型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)アルベルト e L型 27型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)アルベルト e L型 27型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)アルベルト e L型 27型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

1回の充電で、驚くほど長く走れる。通勤・通学中のトラブルリスクを減らす電動アシスト自転車。

用途通勤通学 お仕事 お買い物仕様●ギアクランク:165L アルミ●ペダル:ノーマルペダル●クラス27キャリヤ:装着可●シートポスト:アルミ●シート止め:回り止めシートクランプ&回転式レバー(ショート)●スポーク:フロント:ステンレス強化スポーク(#13)/リア:ステンレス強化スポーク(#12)●チェーンケース:ポリカーボネートベルトケース●ドロヨケ:フロント:ステンレス/リア:ステンレス●ヘッドロック:くるピタ(パーキングストッパー)●ベル:打子ベル●リム:フロント:ステンレスリム、リア:ステンレスリム●駆動:カーボンベルトドライブブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ/リア:フィン付きローラーブレーキ全長(mm)1865タイプサドル:スーパーコンフォートサドルⅣ、充電器:スタンド式全幅(mm)585モーター補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式ハンドルバー:アルミトンビハンドル/グリップ:スーパーコンフォートグリップⅡ使用チューブフロント:ウルトラスーパーチューブ/リア:ウルトラスーパーチューブランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテールバッテリー形式:リチウムイオンバッテリーB400/容量:361Wh材質(フレーム)アルミ充電時間約4時間10分スタンドオートロック両立L字スタンドバッテリー容量(Ah)9.9バッテリー電圧(V)36.5タイヤタイプフロント:ロングレッドXT/リア:ロングレッドXTタイヤサイズフロント 27×1-3/8WO、リア 27×1-3/8WO寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ステンレスワイヤー&パンチングメタルバスケット:37.6×26.7×26.2(上面)充電器電圧(V)AC100適応身長(cm)乗車可能:最低148~充電可能回数バッテリー交換目安:(標準パターン) 700~900回サドルの高さ(mm)795~945錠前BSロックⅢプラス(スペアキー対応) +ワイヤー錠走行距離(km)1充電あたりの目安:(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード:135、オートモード:80、パワーモード:51変速段数5総質量(kg)26.6内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。法人番号の登録があり、法人の看板が確認できる住所へのみお届け可となります。
※整備代金込、完成車両でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。)
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
■道路交通法などによる主な規定
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
■東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06538449A7LB45M.XHスパークルシルバー
168,182
167,990
184,789(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06538458A7LB45T.Xアンバーブラック
168,182
167,990
184,789(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06538467A7LB45M.XジュエルDブルー
168,182
167,990
184,789(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06538476A7LB45P.Xシャンパンホワイト
168,182
167,990
184,789(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06538485A7LB45T.Xプルミエブロンズ
168,182
167,990
184,789(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする