曜日別特売

DHS263

DHS263 - 大日製作所

堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。

用途電動機の始動停止の手動制御用種類露出形構造標準塗装色10GY6/0.5ヒータ定格(A)30RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)3適合電動機(kW)5.5内容量1個
関連資料:(0.05MB) (0.12MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06541170-
5,160
5,158
5,674(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする