曜日別特売

伸縮式専用脚立 RYZ-d

伸縮式専用脚立 RYZ-d - 長谷川工業伸縮式専用脚立 RYZ-d - 長谷川工業伸縮式専用脚立 RYZ-d - 長谷川工業伸縮式専用脚立 RYZ-d - 長谷川工業伸縮式専用脚立 RYZ-d - 長谷川工業伸縮式専用脚立 RYZ-d - 長谷川工業伸縮式専用脚立 RYZ-d - 長谷川工業伸縮式専用脚立 RYZ-d - 長谷川工業

特徴
ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。
脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。
天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。
踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。
別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。
※はしごにはなりません
脚部伸縮ピッチ:6mm
Aマーク認定品
ワンタッチバー
天板トレー形式
最大使用質量100kg
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。材質アルミ/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)298天板寸法(幅W×奥行D)(mm)278×167最大使用荷重(kg)100各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定内容量1台
注意
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
天板高さ(m)
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大使用高さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06526601RYZ-24d12.22.21~2.52710~770×1370~1540710×170×23201.61~1.92
52,700
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06526610RYZ-27d13.22.51~2.82770~820×1540~1710770×170×26301.91~2.22
60,600
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06526619RYZ-30d15.42.82~3.13820~880×1700~1870820×170×29502.21~2.53
77,400
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70025798RYZ-36d20.13.41~3.27930~990×203~220930×170×35602.81~3.12
110,000
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする