スマートデジタルバックミラー

スマートデジタルバックミラー - FIRSTCOMスマートデジタルバックミラー - FIRSTCOMスマートデジタルバックミラー - FIRSTCOMスマートデジタルバックミラー - FIRSTCOMスマートデジタルバックミラー - FIRSTCOMスマートデジタルバックミラー - FIRSTCOMスマートデジタルバックミラー - FIRSTCOMスマートデジタルバックミラー - FIRSTCOM

夜間も明るいF値:F1.8。Full HDの高画質で後方視界が開けます。
リアカメラは[IP67]の防塵・防水性能を備えているので、強い風雨にも耐えられます。
タッチスクリーン操作に対応した、10.88型 IPS液晶モニター。
リバースギア連動・調整可能なガイドラインで駐車時の後方確認をサポート。
1~約3倍の20段階ズーム機能で表示範囲の細かな調整が可能(リバース時は1倍固定)。
信頼の3年保証。安定した性能があってこそのスマートミラーです。

仕様映像方向:鏡像質量(g)本体:約320|リアカメラ:約47(コード含む)表示拡大:1 ~約 3倍(20段階リバース時は1倍固定)電源電圧(V)DC12/24 (本体 DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約255(幅)× 72(高さ)× 18(奥行)mm| リアカメラ:約 59(幅) × 24(高さ) × 30(奥行)mm消費電流(mA)約 450mA(DC12V 時)、約 220mA(DC24V 時)解像度カメラ:1920 × 1080(Full HD)防塵防水性能IP67(カメラ部のみ)保存温度範囲(℃)-30~ +80撮像素子1/2.8 型フルカラー CMOSF値F=1.8フレームレート25fps画面仕様映像:10.88 型 IPS 液晶モニター 1920 × 480ドット タッチスクリーン画像補正WDR画角カメラ:水平 約 116度 垂直 62度 (約 138度対角)動作温度範囲(℃)-20~ +70内容量1個
注意
※製品の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06541355FC-SM200-W
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする