4Kダブル液晶光学ズーム付きコンパクトデジタルカメラ

4Kダブル液晶光学ズーム付きコンパクトデジタルカメラ - エーインサイト4Kダブル液晶光学ズーム付きコンパクトデジタルカメラ - エーインサイト4Kダブル液晶光学ズーム付きコンパクトデジタルカメラ - エーインサイト4Kダブル液晶光学ズーム付きコンパクトデジタルカメラ - エーインサイト4Kダブル液晶光学ズーム付きコンパクトデジタルカメラ - エーインサイト4Kダブル液晶光学ズーム付きコンパクトデジタルカメラ - エーインサイト4Kダブル液晶光学ズーム付きコンパクトデジタルカメラ - エーインサイト4Kダブル液晶光学ズーム付きコンパクトデジタルカメラ - エーインサイト

画質から色彩まで総合的にアップグレード。6000万画素の高画素密度はより繊細な画像の質感は人物や風景をクリアで鮮やかに記録します。
光学10倍+デジタル6倍ズーム搭載。フロントと背面に液晶パネルを搭載したデュアルスクリーンだからセルフポートレートも楽々。動画も写真も撮影の楽しさが広がります。
顔検出、手振れ防止など撮影サポート機能に加え、夜景やビーチなどシーンにあわせられるシーンモード、遊べる色彩効果選択などちょっとした画像エフェクトがアプリ無しで楽しめます。

付属品本体、USBケーブル、専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書、充電池質量(g)285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×27×65レンズ【ズームレンズ】広角F/3.3 f=5.0機能キャプチャーモード、手振れ防止、マクロ、色彩効果(標準、セピア、モノクロ、ビビッド、暖色、寒色、高彩度、低彩度、ジャパニーズカラー、ドッグアイ、ネガなど)、サイレントモード、データタイムスタンプ、顔検出ズーム10倍光学ズーム+6倍デジタルズーム解像度4K(30fps)/1080P(30fps)/720P(30fps)撮像素子13MP CMOSバッテリー容量(mAh)リチウムイオンBL-5B 750画質スーパーファイン/ファイン/ノーマル、鮮明度:ソフト/標準/鮮やか、ホワイトバランス:自動、日光、曇り、蛍光灯、白熱灯露出モード-3.0EV~+3.0EV画像サイズJPEG 精度5M/8M/12M/16M/20M/24M/36M/48M/50M(ソフト補間)インターフェイスUSB2.0/最大64GB SDカードをサポート録音方式内蔵マイク内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06541206AI-DL01
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ダブルディスプレイデジタルカメラ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする