曜日別特売

5K 前後ダブルカメラ付き光学ズームデジタルカメラ

5K 前後ダブルカメラ付き光学ズームデジタルカメラ - エーインサイト5K 前後ダブルカメラ付き光学ズームデジタルカメラ - エーインサイト5K 前後ダブルカメラ付き光学ズームデジタルカメラ - エーインサイト5K 前後ダブルカメラ付き光学ズームデジタルカメラ - エーインサイト5K 前後ダブルカメラ付き光学ズームデジタルカメラ - エーインサイト5K 前後ダブルカメラ付き光学ズームデジタルカメラ - エーインサイト5K 前後ダブルカメラ付き光学ズームデジタルカメラ - エーインサイト

5倍光学ズーム+10倍デジタルズームで遠くの被写体もキレイに撮影できるコンパクトデジタルカメラ。56MPSONY CMOSセンサーを搭載した5Kビデオ解像度・64M画像解像度で美しく色鮮やかな撮影が可能です。
背面デュアルカメラ付きでPC接続リモート会議等にも対応します。
オートフォーカス・オートフラッシュ・手振れ防止・シーンモードなど撮影サポート機能や、ネガ・ビビッド・ナチュラルなどエフェクト機能も搭載。

仕様充電式リチウム電池 3.7V 800mAhその他【背面に搭載された自撮りカメラ】12MイメージセンサーIMX386、センサーサイズ1/2.86インチ付属品本体、USBケーブル、専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書、充電池、クロス質量(g)140(バッテリー含む)表示IPS HDタッチスクリーンディスプレイ、2.8インチ、ディスプレイ解像度:640×480寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×110×65レンズF3.9(ワイド)~F6.3(望遠)機能手ぶれ補正、マクロ、特殊効果(風景、ポートレート、夜景、ビーチ、シアン、セピア、ドッグアイ、ネガなど)、シーンモードズーム5倍光学、2倍デジタル、最大10倍ズーム解像度5K(5120×2880)30FPS、4K(3840×2160)30FPS、2.7K/1080p/720p/バッテリー容量(Ah)0.8入力電源【USB】DC5V1A【定格入力電力】5W撮像素子16MP CMOSセンサーIMX206画像サイズJPEG 64M/56M/48M/36M/24M/20M/16M/12M/8M/5M記録メディア最大64GB SDカードをサポート内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06541215AI-DS01
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする