曜日別特売

2.0chブックシェルフスピーカー

2.0chブックシェルフスピーカー - プリンストン2.0chブックシェルフスピーカー - プリンストン

シンプルで美しい木目デザインなので場所やシーンを選ばずストレスなく設置可能。
直径116mmのBassユニット(低音用)と直径13mmのツイーターユニット(高温用)搭載で、クリアで迫力のあるサウンドを実現。
音楽/PC/TVゲームなど様々な用途に適したマルチインターフェースと迫力の計42Wの大出力で様々なシーンで快適に使用できます。
Rスピーカー右部に搭載された音質調整機能で音源を好みにあわせて調整可能です。

セット内容スピーカー接続ケーブル、RCA3.5mmステレオミニプラグケーブル、RCAケーブル、専用リモコンコントローラー、クイックスタートガイド、重要な安全に関する注意事項、保証書質量(kg)4.66(左右スピーカー合計)直径(Φmm)【ツイーターユニット】13(1/2インチ)、【バスユニット】116(4インチ)電源(V)100-24050/60Hz最大出力(W)合計42(21+21ケーブル長(m)電源ケーブル:1.5、スピーカー接続ケーブル:2.4、RCA3.5mmステレオプラグケーブル:1.6、RCAケーブル:1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×196×234(1台あたり)周波数【再生】52Hz~20kHz保証期間1年入力端子RCA×2(PC、AUX)ノイズレベル≧85db内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06541179ED-R1280T-B
オープン
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする