曜日別特売

ONE STEP(ワンステップ)

ONE STEP(ワンステップ) - ダルトン

ワンステップで広がる可能性
あとちょっと高さがあったら、そんな場面で助けになる一段のステップ。レジャーやアウトドアシーンでは腰掛けとして。洗面所では水道に手が届かないお子様の踏み台としてもお使いいただけます。折り畳み時は薄さ4cmと、ちょっとした隙間や車内にも常備しておけるコンパクトサイズ。使わない時は場所を取らず、必要なときはしっかり役目を果たす頼もしい一台です。

用途
一段のステップ、レジャーやアウトドアでは腰掛けに
お子様の踏み台としても
材質スチール(粉体塗装)、PP、PE耐荷重(kg)150内容量1個
注意
※ご使用前に、必ず本製品に破損および脱落した部品がないかご確認下さい。
※同時に2人以上乗らないで下さい。
※身体が次のような状態の時は使用を控えて下さい。・「疲れている時」・「飲酒した時」・「病気や妊娠している時」・「身体に異常を感じる時」
※ご使用の際は、必ず完全に開いた状態でロックされているのを確認し使用して下さい。
※可動部が固い場合がございます。ご使用いただく中で馴染み、よりスムーズに開閉が可能になります。
※必ず平らで安定した場所に設置して下さい。
※本製品に飛び乗ったり、台の上で飛び跳ねる行為は大変危険ですのでおやめ下さい。
※本製品に乗って作業する際は、必ず踏み台の中央に足を乗せて作業して下さい。
※作業中に本製品を移動する際は、必ず一度降りてから移動させて下さい。
※本製品の開閉時に可動部分で手や指を挟まぬよう、十分ご注意下さい。
※本製品を保管する際は、湿気・水気を十分に拭き取ってから保管して下さい。サビ等の原因となります。
※長期間直射日光が当たる場所で使用・保管しますと変色する恐れがあります。
※小さなお子様の手の届く場所や直射日光や雨が当たる場所で保管しないで下さい。
※フローリングやカーペットの上に長時間設置しますと、脚の滑り止めパーツの色が移る場合がございます。
※本製品を持ち運ぶ際は、脚部を折り畳んで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06541371V22-0435GYグレー【収納時】175×460×310【展開時】175×460×310
オープン
取扱い終了
返品不可
06541380V22-0435RDレッド【収納時】40×382×260【展開時】175×460×310
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする