曜日別特売

USB RAINBOW FLOOR LIGHT 150

USB RAINBOW FLOOR LIGHT 150 - JTTUSB RAINBOW FLOOR LIGHT 150 - JTT

リモコン操作で間接照明やパーティライトになる、組み立て式、高さ1.5mのフロアライトです。
USB電源(5V/1A)で利用できるので設置場所にも困りません。
専用リモコンで色の切り替え、点灯、点滅、流れる動作など、多彩な機能をお楽しみいただけます。
ライトユニットは、スリムなデザインで、お部屋の角に設置することで、壁の反射を利用して部屋全体をライトアップすることができます。
リビングや寝室など、どこに設置してもお部屋と調和できるスタイリッシュなデザインが魅力です。
・高さ1.5mの光のタワーライト
フロアライトは高さ1.5mあり、その大きなサイズに驚くと思います。
直径 約13cmの円柱台座に、約3.5cm×140cmのスリムなライトユニットを設置。
USB電源に接続して、付属のリモコンで操作することができます。
・多彩なライティングモード
本製品のライトユニットは、付属のリモコンで、様々な点灯モードに切り替えてお楽しみいただけます。
単色、RGB、サウンドライティングモードなど、操作することができます。
・付属リモコンで簡単操作
フロアライトの台座からUSBケーブルとリモコンの受信ユニットがでています。
付属のリモコンと受信ユニットが向き合うようにしてご利用ください。
・多彩な発光モードを切り替え
フロアライトは、リモコンでほぼ全ての操作を行うことができます。
LEDライトの点灯/消灯、明るさ調節、単色点灯(白、電球色、カラー7色)、RGBレインボー、サウンドライティングモード、フェード、オフタイマー機能など搭載。

用途リビングやお部屋だけではなく、店舗やレストランなど幅広いシーンでの簡単な電飾セット内容LED本体、台座、蓋、USBケーブル、リモコン、取扱説明書質量(g)580電源USB 5V/1A以上ケーブル長(m)1.35LED色RGB 16色保証期間3カ月寸法(縦×横×奥行)(mm)(組み立て後サイズ)1500×130×130 / (点灯部分)1400×35×35電球の種類LED内容量1個
注意
※USB電源は別途ご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06542597JTFLLT-150
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする