アイリスオーヤマ
ぽかぽか家族 貼るミニ
片面に粘着剤が付いている、衣類に貼る薄型カイロです。
色
ベージュ
質量(g)
18.6
タイプ
貼るタイプ
最高温度(℃)
60
寸法(縦×横)(mm)
96×70
主要材質
鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂
温度持続時間
10時間
平均温度(℃)
50
関連資料:
アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB)
アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49230004
PKN-10HM
1袋(10枚)
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
49230038
PKN-30HM
1箱(30枚)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください