ぽかぽか家族 貼るミニ

ぽかぽか家族 貼るミニ - アイリスオーヤマぽかぽか家族 貼るミニ - アイリスオーヤマぽかぽか家族 貼るミニ - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

片面に粘着剤が付いている、衣類に貼る薄型カイロです。

ブラック質量(g)18.6タイプ貼るタイプ最高温度(℃)60寸法(縦×横)(mm)96×70主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間10時間平均温度(℃)50
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49230013PKN-10HM1袋(10枚)
オープン
249
274(税込)
当日出荷
49230047PKN-30HM1箱(30枚)
オープン
809
890(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49230013
2022-11-06
用途: 外仕事中の使用
その他業種

近くの店でこのサイズはまだ置いていなかったので、注文のついでに購入しました。消耗品なので、価格がリーズナブルな所は良いですね。貼り付き力も良く、製品の色も選べたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする