Panasonic(パナソニック)
ER-Xシリーズ用ACアダプタ
本製品は、イオナイザER-Xシリーズ用のACアダプタです。
セット内容
ACアダプタ一式(UNIFIVE社製 型式:UNI336-2415、ACアダプタ本体:1本、ACケーブル:1本)、中継ケーブル:1本(ヒムエレクトロ社製)
質量(g)
約250
出力電圧(V)
24 DC±5 %
入力電圧(V)
100 ~240 AC, 50 Hz/60 Hz
出力電流(A)
1.5
使用周囲温度(℃)
+0 ~+40 、保存時: -20 ~+65
使用周囲標高(m)
2000以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用周囲湿度(%RH)
5~95
内容量
1個
関連資料:
(0.34MB)
注意
※標高0mの大気圧以上に加圧した環境で使用または保存を行なわないでください。
※ACケーブルの定格は125Vとなっております。125Vを上回る電圧でご使用の場合は別途適切なACケーブルをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06563701
ER-XAPS-J3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください