アサダ
デジタル真空ゲージ5/16R
業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)
電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
付属品
取扱説明書、ケース
適合
【充電式真空ポンプ】1.5CFM
寸法(mm)
91×48×48
質量(g)
135
電源(V)
3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間
精度
±3%(0.003MPa)
耐圧(MPa)
【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)
保護等級
IP65相当
使用環境温度(℃)
0~50
保管温度(℃)
-10~60
ねじサイズ
-
ポートサイズ
フレア5/16”
圧力範囲(MPa)
-0.101~0
内容量
1個
注意
※電池の交換はできません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06563737
VP253
¥
18,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください