アサダ
デジタル真空ゲージ1/4
業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)
電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
付属品
取扱説明書、ケース、異径アダプタ1/4メス×5/16オス
適合
真空ポンプEcoシリーズ他
寸法(mm)
100×48×52
質量(g)
146
電源(V)
3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間
精度
±3%(0.003MPa)
耐圧(MPa)
【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)
保護等級
IP65相当
使用環境温度(℃)
0~50
保管温度(℃)
-10~60
ねじサイズ
-
ポートサイズ
フレア1/4”
圧力範囲(MPa)
-0.101~0
内容量
1個
注意
※電池の交換はできません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06563755
VP255
¥
19,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください