曜日別特売

デジタル真空ゲージ5/16L

デジタル真空ゲージ5/16L - アサダデジタル真空ゲージ5/16L - アサダデジタル真空ゲージ5/16L - アサダデジタル真空ゲージ5/16L - アサダデジタル真空ゲージ5/16L - アサダデジタル真空ゲージ5/16L - アサダ

業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)
電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)

付属品取扱説明書、ケース適合【充電式真空ポンプ】4CFM寸法(mm)91×48×48質量(g)135電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間精度±3%(0.003MPa)耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)保護等級IP65相当使用環境温度(℃)0~50保管温度(℃)-10~60ねじサイズ-ポートサイズフレア5/16”圧力範囲(MPa)-0.101~0内容量1個
注意
※電池の交換はできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06563746VP254
18,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする